アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の トイレ用洗剤
トイレノズル洗浄除菌泡スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86782204
品番
CH868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
モコモコ泡が包み込んで汚れをスッキリ落とす!
きめの細かい泡がノズルに密着!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×165×40
成分
界面活性剤(1% アルキルエーテル)
質量(g)
145
種別
泡スプレー
商品タイプ
本体