曜日別特売
JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA 協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用 SMC 86785896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA 協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用 SMC 86785896
JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA 協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用 SMC 86785896

協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機用

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式 :複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N):外径把持力 32.7 ●内径把持力:内径把持力 43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):680●取付規格 :ISO9409-1-31.5-4-M5●オートスイッチ型式:D-M9P-5、D-M9N-5●コネクタ形状 :M12 8ピンコネクタ(プラグ)注文コード86785896品番JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA
参考基準価格(税別)¥309,120販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠

用途
協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式 :複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N):外径把持力 32.7 ●内径把持力:内径把持力 43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):680●取付規格 :ISO9409-1-31.5-4-M5●オートスイッチ型式:D-M9P-5、D-M9N-5●コネクタ形状 :M12 8ピンコネクタ(プラグ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする