SSPOWER
SSPOWERの ドライバー/ビット
SSPOWERの ドライバー
SSPOWERの 精密ドライバー
絶縁精密ドライバ プラスタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86787068
品番
P0420S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0000
材質(グリップ)
プラスチック
用途
時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に
材質
先端:SNCM
本体質量(g)
9
商品構成
単品