絶縁精密ドライバ プラスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86787077 品番 P0320S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。

先端形状プラス 先端サイズNo.000 材質(グリップ)プラスチック 用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に 材質先端:SNCM 本体質量(g)9 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする