SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の リベッター/ナッター/タッカー
SK(新潟精機)の リベッター
SK(新潟精機)の リベッター本体
ハイレベルハンドリベッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86787113
品番
HLR-200
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途
中空構造の固定や金属板の連結などに
付属品
ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)
適合
リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)
材質
本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC
本体寸法(mm)
95×195
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8