SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SK(新潟精機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
SK(新潟精機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ドリルガイドセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86787156
品番
DG-5S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。
丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。
4mm用センターポンチ付です。
用途
垂直穴あけ加工のガイドに
付属品
ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ
材質
ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼
寸法(mm)
ドリルガイド:76×76×39
本体質量(g)
254
適合寸法(mm)
ブッシュ:4、5、6、8、10
加工寸法(mm)
(最大)1:73角、2:Φ50