パオック
パオックの 電動工具 本体
パオックの 研削
パオックの ディスクグラインダー
変速ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86787174
品番
DGSC-ST
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。
回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。
スリムボディで持ちやすいです。
コード長さ(m)
1.8
砥石径(Φmm)
100
用途
木材や金属の研削、研磨に
材質
本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金
電源
定格:AC100
本体質量(g)
1800
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
600
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz)
定格時間(分)
30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×290
取扱説明書:
(1.7MB)