機能充実ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード86787357 品番3G62-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量でPC対応のポケットも装備された機能充実なビジネスリュック
軽量で15インチPC対応のポケットも装備された機能充実なビジネスリュックです。
本体生地は、杢調できれいめカジュアル感を演出。
撥水加工が施されており、多少の雨なら問題なし!
ペットボトルホルダーや、すぐに取り出したいものを入れるクイックポケット、小物類も分けて入れられるポケットが充実。
A4ファイル対応の本体は2層になっており、書類や雑誌等を分けて収納できます。
本体前後層のファスナーは、引き手を引っ張らないと開かないロックスライダーを採用しており、振動等によって勝手に開くのを防ぎます。

特性撥水 ブラック 寸法(縦×横)(cm)45×32 材質ポリエステル マチ(cm)7 対応インチサイズ15型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする