UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エクセレント(総木目調) 右取っ手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86787734 品番H8-01
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。

用途スリッパ殺菌 付属品殺菌中表示プレート 種別8足用 材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上 質量(kg)19.5 ゼブラライト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1 機能内部冷却ファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 アズワン品番64-1125-31 取手

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする