東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 エクセレント(総木目調)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86787847
品番
K16-02
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
付属品
殺菌中表示プレート
種別
16足用
材質
ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)
28
色
ゼブラダーク
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
電力(W)
(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能
内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
アズワン品番
64-1125-50
取手
観音開
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000