ダイニングこたつテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86788398 品番 03969
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

冬はこたつ、布団を外せば春〜秋はダイニングテーブルとしてオールシーズン使えるラウンドこたつ。
お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。
天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。
足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。
ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。
パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。
温度調節に便利な手元コントローラータイプ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×80×70 (ヒーター:29×29×5) コード長さ(m)約2.8(手元コントローラー付き) 質量(kg)約20.7 材質フレーム・脚:ラバーウッド材、天板:MD転写 電源(V)AC100 発熱体石英管ヒーター300W×2本 温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC) 仕様一部組立式(付属品:六角レンチ)
注意
※チェアは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする