秩父山水
秩父山水の 非常食
秩父の天然水 10年保存水
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500mL×24本)
注文コード
86788574
品番
6300029514
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
災害備蓄用に秩父の湧き水を利用したナチュラルミネラルウォーター。
120℃で加熱処理した保存水ですので、災害時、非常時用に安心・安全な保存水(保存期間:10年)となっています。
用途
緊急時、災害時の防災備蓄品に。
容量(mL)
500(1本)
種類
保存水
保存期間(年)
10
栄養成分
エネルギー・タンパク質・脂質・炭水化物 (0g)、ナトリウム(0.2 mg (食塩相当量:0g))、マグネシウム(0.41mg) 、カルシウム(1.5mg )、カリウム(0.03mg) 、ph値(7.8) 、硬度(54 mg/l )(100ml当たり)
注意
※直射日光、高温多湿を避け保管してください。
※成分は季節によって変動することがあります。
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません