※特長
グリーンクロス
グリーンクロスの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
グリーンクロスの バッジ
缶バッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
86788653
品番
CB-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な安全ピンタイプの缶バッジです。コロナ禍において喘息であることをさりげなく周囲にアピールできます。
仕様
バックパーツ:安全ピン
寸法(mm)
57
取付方式
安全ピン
表示内容
喘息です
注意
※ピンの先にご注意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
470
/
税込
¥
517
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません