グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症注意標識 (防雨型湿温度計付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86788976
品番
1179041000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
材質
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
目盛板カバー:AS樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
防水布:ナイロンポリウレタン
用途
熱中症対策と温度湿度の視認化に。
セット内容
温湿度計(屋内外仕様)
測定範囲(℃)
30〜80
寸法(縦×横)(mm)
600×300
精度(%)
±10(湿度:30〜80%)
精度(℃)
±2(-20〜40℃)、±4(それ以外)
測定温度(℃)
-20〜50
取付け方法
ビス・両面テープ(別売)
防塵防水性能
【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません