後入れ編組チューブ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(1m) 注文コード 86791155 品番 FLMX-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。
FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。

材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-75〜125 標準色 適合範囲(mm)6〜7 自然内径D(mm)6
注意
※UL規格品ではありません。(VW-1相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする