CD-3575N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-3575N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791365
CD-3575N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791365
CD-3575N シールド銅箔テープ 粘着剤付 デンカエレクトロン 86791365

シールド銅箔テープ 粘着剤付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)75
内容量1袋(10m)注文コード86791365品番CD-3575N
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。

用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.026±0.003特性耐摩耗性主な用途電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定材質銅箔+PET(絶縁体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする