PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 86792345 PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 86792345 PK-21 手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート 工進 86792345

手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86792345 品番PK-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き

使用液灯油、軽油、水 タイプ女性でも楽に加圧できます 仕様ポリ缶直付けタイプ 最大吐出量(L/min)6 材質PC 質量(kg)0.4 用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 全長(mm)190 接続ねじ50ミリ 吐出量(L/min)6 ホース長さ(mm)480
注意
※型式サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 接続口径50ミリ専用

商品説明動画

KOHIN 灯油ポンプ ポリオートPK-21_short
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86792345
2022-12-07
用途:
灯油タンク給油
建設業・工事業

ポリタンクの口にぴったりで、扱いやすい商品ですぐれものです。ホームセンターにも見当たらず手に入れることが出来て良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする