曜日別特売
LNSP-100VL3-395-FNNR UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86798277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個発光色適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Modrisk)注文コード86798277品番LNSP-100VL3-395-FNNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥814,260
販売価格(税別)
740,236
付属品取扱説明書、フレーム用ナット×4、FG線(2m)、固定ねじ(M3)質量(g)700max.消費電力(W)36max. (ファン消費電力含む)適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Modrisk)材質(ケース)アルミ合金、鋼板外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.3×62×74.6発光色冷却方式強制冷却ピーク波長(nm)395typ使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタメタルコネクタ PRC04-12A26S-37M18(多治見無線電機製)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする