※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
HLV3シリーズ筒型タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
青
長さ(mm)
61
注文コード
86800036
品番
HLV3-22BL-2C-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,965
販売価格(税別)
¥
69,059
バスケットに入れる
この商品は
発光色・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書
長さ(mm)
61
質量(g)
40max.
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
2.6
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Modrisk)
外径(Φmm)
22
材質(ケース)
アルミ合金
発光色
青
冷却方式
自然冷却
光源
LED
ピーク波長(nm)
465typ
保存温度範囲(℃)
-20~60
ケーブル長(mm)
300
入力電流(mA)
700
先端径(Φmm)
12
照光形状
スポット
保存湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
極性・信号
1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B