P-E317F 絶縁工具セット Pro-Auto 86800691 P-E317F 絶縁工具セット Pro-Auto 86800691

絶縁工具セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(17点) 注文コード86800691 品番P-E317F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。
狭い場所での使い勝手も向上。摩耗や剥離に強く耐久性もアップ。
最新の適合規格に合格(EN60900・IEC60900)

セット内容
【ソケット】7、8、10、12、13、14、17、19、21mm
【ディープソケット】8、10、12mm
【ラチェットハンドル】250m
【エクステンションバー】150、250mm
【トルクレンチ】266mm(測定範囲5〜25N・m)
【T型ハンドル】
適合規格EN60900、IEC60900 仕様ハードインジェクション加工 質量(kg)3.5 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)490×280×75 入組点数17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86800691 P-E317F 48672699 P-E317J 3/8SQ 絶縁工具セット フルセット Pro-Auto 3/8SQ 絶縁工具セット フルセット Pro-Auto 1個 78,980 税込86,878 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86800691
2015-02-14
用途:
活線綱ぎ込み作業
有限会社遠藤通信工業 様

トルクが弱い、別売りでも標準鉄ボルト12ミリ締めトルクが希望。
有るようなら、教えてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。こちらのブランドの絶縁工具セットは、この1種のみの取扱いとなっております。詳しいご希望がございましたら、改めてご連絡くださいませ。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする