※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800707
品番
ES204
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
821-9195
全長(mm)
25.0
サイズ
E-4
質量(g)
13
寸法D1(mm)
5.6
寸法D2(mm)
12.8