※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャルEソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86800865 品番 ES311
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
差込角(mm)9.5 トラスコ品番821-9208 全長(mm)31.5 サイズE-11 質量(g)39 寸法D1(mm)14.0 寸法D2(mm)19.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86800856
2016-07-31
用途:
86シート脱着

微妙
イマイチ型が合ってない?
ネジがソケットから外れない。
全てのネジに傷が付きイマイチ型が合ってません。
規格は合ってます。
使い方も正しく使用してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする