※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800944
品番
ES410
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9215
全長(mm)
36
サイズ
E-10
質量(g)
48
寸法D1(mm)
14.1
寸法D2(mm)
22.0