スペシャルEソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86800962 品番 ES411
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
差込角(mm)12.7 トラスコ品番821-9216 全長(mm)36 サイズE-11 質量(g)54 寸法D1(mm)15.0 寸法D2(mm)22.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86801005
2017-05-23
用途:
ヨーロッパ車の整備

近くのホームセンターでは販売されていなくモノタロウにて販売されていましたので購入させて頂きました。問題なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする