※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800987
品番
ES414
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9218
全長(mm)
36
サイズ
E-14
質量(g)
54
寸法D1(mm)
18.0
寸法D2(mm)
22.0