3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800996
品番
ES416
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9219
全長(mm)
36
サイズ
E-16
質量(g)
58
寸法D1(mm)
20.2
寸法D2(mm)
22.0