3/22より値下げ!現場を応援
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86801005
品番
ES418
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
値下げ
¥
639
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9220
全長(mm)
38
サイズ
E-18
質量(g)
79
寸法D1(mm)
21.0
寸法D2(mm)
25.0