Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スペシャルEソケットハンガーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86801041
品番
ES4-8S
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
【Eソケット】E10、11、12、14、16、18、20、24
【ソケットハンガーユニット】305mm
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9223
質量(kg)
0.6