※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
リング型照明用 偏光板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86802818
品番
PL-LDR-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
使用説明書
対応製品
LDR2-50ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
質量(g)
5max.
透過率(%)
30
外径×内径×高さH(mm)
Φ50×Φ26×0.8
耐熱温度(℃)
60
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。