CCS(シーシーエス)
リング型照明用 偏光板
透過率(%)
30
耐熱温度(℃)
60
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
内容量
1個
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
対応製品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86802827
PL-LDR2-70 (取付用アダプタ付)
アダプター、取付ビス×4、六角レンチ、使用説明書
LDR2-70
10max.
オープン
¥
6,942
¥
7,636
(税込)
12日以内出荷
返品不可
86802793
PL-LDR-32
使用説明書
LDR2-32ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
5max.
オープン
取扱い終了
返品不可
86802809
PL-LDR-42
使用説明書
LDR2-42ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
5max.
オープン
取扱い終了
返品不可
86802818
PL-LDR-50
使用説明書
LDR2-50ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
5max.
オープン
取扱い終了
返品不可
86802836
PL-LDR-90
使用説明書
LDR2-90ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
10max.
オープン
取扱い終了
返品不可
86802845
PL-LDR-120-40
使用説明書
LDR2-120ご利用の際は、別途固定用のアダプターが必要です。
10max.
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください