※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
フラット照明TH用(LCフィルム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86803877
品番
LC-TH-100X100-VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ネジ×5、取扱説明書
対応製品
TH/TH2-100X100
質量(g)
10max.
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
112×112×0.5
注意
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。
※片面はマット、片面は光沢です。LCフィルムへの映り込みを軽減する場合には、マット面を表面側にしてご使用ください。