大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 掃除用具
大塚刷毛製造の ブラシ
大塚刷毛製造の デッキブラシ
デッキブラシ ワイヤー
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86804419
品番
301177 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
土間や鉄板等のひどい汚れ落とし・サビ落とし、ハクリ作業などに。
用途
磨き・錆落とし・剥離
形状
ウェーブタイプ
幅(mm)
ワイヤー部:155
型式
ウェーブ
全長(mm)
1270
高さ(mm)
ワイヤー部:50
繰り返し・詰め替え
対応