ワイヤレス2次元コードスキャナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86804473 品番PA670BTチャージングクレードルキット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

PA670BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。
本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。
標準アクセサリーとして、本体の携帯に便利なオリジナルハンド&ネックストラップが付属しています。
PA670BTは「JANコード等の1次元シンボル」や「QRコード等の2次元シンボル」の読み取りが可能です。
最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。
PA670BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。データは通信/充電クレードルが各PA670BTを制御して出力するため、データの混在の心配もありません。
Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。
2.0mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10〜50℃(保管温度 -40〜70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPA670BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。
IP65の防塵防滴性能に準拠した高堅牢モデルのため、耐久性が求められる倉庫や工場などでも安心してご利用いただけます。
日時保持機能(タイムスタンプ)が標準搭載されたPA670BTは読み取り作業日時の出力が可能です。日時出力は、「時:分 月/日/年」など、様々な出力パターンから選択が可能です。集荷・配達・貸し出し・点検業務・警備巡回記録など、日時データの出力が必要な作業環境に最適です。
PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。

商品タイプワイヤレス インターフェースPS/2(DOS/V)キーボードウェッジ、TTL RS232C、USB HID、USB COM 対応コード【1次元】Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 32、Code 128、GS1-128、Codabar、Standard & Industrial 2 of 5、Interleaved & Matrix 2 of 5、Code11、Code93、IATA、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、Telepen、MSI/Plessey & UK/Plessey 、GS1 DataBar、Linear & Linear Stacked、【2次元】 PDF417、Micro PDF417、Codablock F、Code 16K、Code 49、Composite Codes、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroQR、Aztec、Han Xin Code、【郵便コード】Australian Post、US Planet、US Postnet、Japan Post Dutch KIX code、Intelligent Mail、British Post 用途リテール・物流・流通・FA 等 仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモード、画像取得:BMP セット内容PA670BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ 電源(V)DC5±10% 角度(°)360/±75/±65(ロール/ピッチ/スキュー) 本体質量(g)135(バッテリ含む) 接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード 分解能(SRモデル)0.10m (Code39)、0.17mm(DataMtrix) 読取(mm)40〜150(Code39、NB/0.13mm)、30〜380(UPC/EAN、NB/0.33mm)、30〜155(DataMtrix、NB/0.25mm) 照明630nm、可視光、赤色LED バッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー 読取スキャン回数: 約30000スキャン 保証期間18ヶ月(本体のみ) 防塵・防滴IP65 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38 安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group 充電時間(時間)3〜4 衝撃本体 2.0m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作) 動作温度(℃)-10〜50 バッテリー容量(mAh)1150 照度(Lux)周囲照明:0〜100000 保管温度(℃)-40〜70 無線Bluetooth V4.0 プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) イメージセンサー高性能エリアイメージングエンジン 湿度(%)0〜95(結露なきこと) 通信周波数帯域(GHz)2.402〜2.483(ISMバンド非認可) プログラミングWindows用ツール:FuzzyScan PowerTool
注意
※PCやタブレット、スマートホン等にダイレクトにBluetooth接続して使用します。PC等へクレードルを介して接続する場合は、PA670BTスマートクレードルキットをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする