紺屋商事
紺屋商事の ロープ、ヒモ
紺屋商事の PEロープ
PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86804577
品番
00020013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
色
黒
太さ(mm)
約6
用途
DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください。切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。