曜日別特売
01050100 超透明 OPP袋 クリアーポケット 紺屋商事 86804726

超透明 OPP袋 クリアーポケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(36枚)
幅(mm)100
高さ(mm)150
内容量1個(36枚)注文コード86804726品番01050100
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。

用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)100高さ(mm)150テープなし透明サイズB7種類平袋入数(枚)36
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-19
用途: ハンドメイド商品、ラッピング用。
その他業種

綺麗な透明で、中に入れる品物が
はっきり見えやすく サイズもピッタリでした!
委託販売に使いますので
とてもワクワク楽しみです。
ご発送、ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする