超透明 OPP袋 クリアーポケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(30枚) 注文コード 86804744 品番 01050102
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

封入口にテープが付かないタイプのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)140 高さ(mm)200 テープなし 用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 サイズB6 種類平袋 入数(枚)30
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-19
用途:
ハンドメイド商品、ラッピング用。
その他業種

綺麗な透明で、中に入れる品物が
はっきり見えやすく サイズもピッタリでした!

委託販売に使いますので
とてもワクワク楽しみです。

ご発送、ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする