超透明 OPP袋 クリアーポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 86804814 品番 01050112
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。

材質OPP 厚さ(mm)0.03 幅(mm)140 高さ(mm)200 テープあり 用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 サイズB6 種類平袋(テープ付) 入数(枚)20 テープ部分(mm)40
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする