紺屋商事
紺屋商事の 袋
紺屋商事の OPP袋
超透明 OPP袋 クリアーポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(8枚)
注文コード
86804848
品番
01050115
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
240
高さ(mm)
330
テープ
あり
用途
衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
サイズ
A4L
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
8
テープ部分(mm)
40
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください