プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86805189 品番 01210563
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!

幅(mm)15 長さ(m)30 ランプブラック 用途PPテープ、PPバンド、手芸用として 色番56
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86805189
2025-12-29
用途:
バッグ作成
その他業種

ランプブラック色を注文しました。どのような黒なのか実際見てみたく購入しましたが、焦げ茶のような光を放っています。黒よりも淡いので少し優しい感じになります。きれいな色なので使用するつもりですが、黒色ではないので、はっきりした黒を希望されている方はシンプルにブラックを選ばれた方が良いです。

対象商品:
86805033
2024-09-01
用途:
バッグやバスケット作り
その他業種

もう少し長いタイプが欲しいと思いましたが、編みやすかったです。

対象商品:
86805128
2024-04-15
用途:
プラカゴ作りに
その他業種

扱いやすかったです。
もっと色が増えるといいなぁ
楽しみにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする