アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
86807133
品番
1271A035.601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
27
色
クラシックレッド×ホワイト
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー