曜日別特売

耐圧防爆形非常引綱スイッチ

耐圧防爆形非常引綱スイッチ - マツシマ メジャテック

ベルトコンベヤや運搬機械周りで事故が発生した際に緊急停止させるためのスイッチです。
非常引綱スイッチはベルトコンベヤの機側に取付、ワイヤロープのような引綱をコンベヤに沿って設置することで、任意の位置からコンベヤを緊急停止させることが出来ます。

トラスコ品番
734-5027
保護構造
d2G4
接点
2C
塗装色
マンセル7.5GY6/10
操作力(N)
49±9.8(5±1kgf)
許容温度(℃)
-10~+40
接点容量
5A-250VAC
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507779ELAWM-31W
¥240,000
¥219,800
¥241,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする