曜日別特売

TR-B3812型 ローラー径38Φ×1.2t

TR-B3812型 ローラー径38Φ×1.2t - 太陽工業

最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。

用途
段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
トラスコ品番
421-2082
材質
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)
タイプ
フリーローラーコンベヤ
ピッチ(mm)
50
シャフト
12Φ×t1.2パイプ
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
3000
肉厚(mm)
1.2
フレーム(mm)
60×30×t2.3
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
120
内容量
1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。(転倒する恐れがあります)
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482832B3812-200-50-3000
¥60,500
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする