※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルト駆動ポンプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86807786 品番 B4RN
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。
自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。
セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。
特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。
シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。
中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。

用途
農業用:潅漑、散水、排水
漁業用:養殖、養魚、加工、漁船
口径(mm)50 全揚程(m)最高38/48 最大吐出量(L/min)480/520 付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個) トラスコ品番850-9518 材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C 質量(kg)16 羽根形状セミオープン 回転速度(min-1[r.p.m])3600/4000 構造(軸封)メカニカルシール 所要動力(kW)3.7/5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86807777
2018-01-18
用途:
容器の洗浄作業時
農・林・水産業

以前、使用していた揚水ポンプのベアリングにガタが来て、尚且つ急を要したのでモノタロウのこの機種を注文しました。
当初モーターのプーリーとのバランスが悪く期待しような吐出量が得られませんでしたが、仕様書を見て計算し直し新たなプーリーと交換したところバッチリ水圧が上がり今は重宝してます。
とにかく早く発送してくれるのがありがたいです。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする