※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

うず巻きポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86807795 品番 OF3-50.4H
参考基準価格(税別)¥239,800 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
周波数(Hz)50 トラスコ品番850-9263 セット内容共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(2組)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)、呼水じょうご(コック付)(1個) 材質ケーシング:FC200、羽根車:FC200 (口径100mm以上:CAC406)、主軸:SUS403 質量(kg)48 種類うず巻きポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする