※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の 陸上ポンプ
うず巻きポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86807804
品番
OF3-50.4L
参考基準価格(税別)
¥239,800
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50
トラスコ品番
850-9264
セット内容
共通ベース(1個)、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)(2組)、カップリング(1組)、カップリングガード(1個)、呼水じょうご(コック付)(1個)
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200 (口径100mm以上:CAC406)、主軸:SUS403
質量(kg)
35
種類
うず巻きポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません