アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86807894
品番
1273A061.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23
色
ブラック
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ