アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
86807955
品番
1273A061.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
色
ブラック
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ