アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
86807964
品番
1273A061.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
この商品は
サイズ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ