セイフティシューズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード86808059 品番FCP201.020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000
この商品はサイズ16種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)22.5 シートロック×ホワイト 形状ローカット 規格JSAA A種認定品 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86808129
2024-03-23
用途:
現場巡回等確認作業時
その他業種

履き心地が良い。特に土踏まずの部分のフィット感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする