アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ローカットセーフティスニーカー
セイフティシューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
86808113
品番
FCP201.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25.5
色
シートロック×ホワイト
形状
ローカット
規格
JSAA A種認定品
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー